Opěrný úhelník D-F-H/R3R
Patka na sloupek, D-F-H/R3R
PATKA STAVITELNÁ 135-20MM S KRYT.-ZN
Obj. č. 0681492001
EAN 4045727045022
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro těžké konstrukce z tmavého dřeva v suchých prostorách s vysokými nároky na estetický vzhled.
- Zápustný opěrný úhelník s připojením nosného panelu a krycí pouzdro pro závit základny pro extrémně vysoké estetické požadavky
- Vysoce kvalitní tmavá povrchová úprava zinek-železo s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Je nutné dodržovat specifikace ETA13/0029.
- Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
- Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se montuje k podstavci sloupku zespodu a kotví do podkladu pomocí šroubů s celým závitem ASSY plus VG se zápustnou frézovanou kapsou, 12 x 120 mm a zápustnými podložkami.
Vhodné šrouby:
- ASSY Plus VG zápustná frézovací kapesní hlava, 12x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Ploché spojení | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 8 ks | 
| Rozměry přídržné desky | 80 x 80 x 6 mm | 
| Základní výška | 135 mm | 
| Min./max. výška (H) | 135-200 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 130 x 130 mm | 
| Formát základní desky | 160 x 80 x 6 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Označení materiálu nosiče | S 235 JR | 
| Norma pro materiál držáku | EN 10025-2:2005-04 | 
| Označení materiálu nohy | S195T | 
| Norma pro materiál základny | MSM 10255/2007 | 
| Povrch | Zinek-železo, černá barva | 
| Tloušťka nátěru | 8 µm | 
| Třída použití | 1, 2 | 
| Počet kusů | 1 ks | 
| Hmotnost | 1490 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!