Opěrný úhelník D-D/TZN
Patka na sloupek, D-D/TZN
NOSSL-HMOPAR-150MM
Obj. č. 0681491150
EAN 4024835586252
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Podpůrný spoj sloupku s hrotem d = 24 mm a pevnou nosnou deskou pro skrytý spoj
- Umožňuje ukotvení s pevnou výškou 150 mm
- Robustní tlakové potrubí o tloušťce 48 mm a velká základní deska
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Nosný materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Datové listy(X)
Pro fixaci opěrných úhelníků k dřevěným konstrukcím pod velkou zátěží.
Opěrný úhelník se šroubuje k základu sloupku a kotví do podkladu. Do čelní desky je nutno vyvrtat otvor d = 24 mm x 130 mm pro montáž opěrného úhelníku.
Vhodné šrouby:
- Kotva d = 10 mm
- ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Kotva | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 3 ks | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 4 ks | 
| Rozměry přídržné desky | 100 x 100 x 8 mm | 
| Délka řádku (dřevo) | 120 mm | 
| Průměr řádku zdiva (dřevo) | 24 mm | 
| Délka | 270 mm | 
| Základní výška | 150 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 1 x 10 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 100 x 100 mm | 
| Formát základní desky | 100 x 180 x 8 mm | 
| Průměr trubky | 48,3 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Třída použití | 3 | 
| Počet kusů | 1 ks | 
| Hmotnost | 2140 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!