Opěrný úhelník D-D-H/R3R
Patka na sloupek, D-D-H/R3R
NOSSL-DREHENPREDS-DOLLE-135MM
Obj. č. 0681492003
EAN 4045727045190
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Opěrný úhelník se šířkově nastavitelnou vidlicí a krycí manžetou na závitu pro extrémně vysoké nároky na estetický vzhled
- Rozsah výškového nastavení 145 až 200 mm (i po instalaci)
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Kvalitní zinko-železitý povlak s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Materiál konzoly: ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-04
- Materiál podstavce: ocel S195T podle normy EN 10255:2007
- Povrch: kvalitní zinko-železitý povlak (R3R), tloušťka vrstvy 8 µm
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1 a 2
Nutno dodržovat specifikace ETA 13/0029.
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník (min. 130 x 130 mm) se fixuje k patce sloupku zespodu a kotví do terénu pomocí 4 šroubů se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 12 x 120 mm, se zápustnými podložkami a 1 kotvou nebo pomocí 1 sady kování SB o průměru 10 mm.
Vhodné šrouby:
- Šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 12 x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Kotva d = 10 x 80 mm nebo kování SB M10
Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Kotva | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 1 ks | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 8 ks | 
| Rozměry přídržné desky | 80 x 80 x 6 mm | 
| Délka řádku (dřevo) | 120 mm | 
| Průměr řádku zdiva (dřevo) | 24 mm | 
| Základní výška | 135 mm | 
| Min./max. výška (H) | 135-200 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 1 x 10 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 130 x 130 mm | 
| Formát základní desky | 160 x 80 x 6 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Označení materiálu nosiče | S 235 JR | 
| Norma pro materiál držáku | EN 10025-2:2005-04 | 
| Označení materiálu nohy | S195T | 
| Norma pro materiál základny | MSM 10255/2007 | 
| Povrch | Zinek-železo, černá barva | 
| Tloušťka nátěru | 8 µm | 
| Třída použití | 1, 2 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 1894 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!