Opěrný úhelník D-D-H/A2K
Patka na sloupek, D-D-H/A2K
NOSSL-HMOPAR-POU-140MM
Obj. č. 0681491140
EAN 4024835586269
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Výškově nastavitelný opěrný úhelník (min. 130 x 130 mm) se skrytým čepovým upínáním a krycí manžetou na závitu pro vysoké nároky na estetický vzhled
- Rozsah výškového nastavení 140 až 200 mm (i po instalaci)
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Materiál konzoly: Ocel
- Povrch: A2K, modře pasivovaná
- Užitná třída: použití v užitné třídě 1
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Datové listy(X)
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se fixuje k patce sloupku zespodu a kotví do terénu pomocí 4 šroubů se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 10 x 120 mm, se zápustnými podložkami a 1 kotvou nebo pomocí 1 sady SB o průměru 10 mm
Vhodné šrouby:
- Šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 10 x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Kotva d = 10 mm nebo kování SB M10
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250.
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Kotva | 
| Počet otvorů o průměru 11 mm | 5 ks | 
| Počet otvorů o průměru 13 mm | 4 ks | 
| Rozměry přídržné desky | 100 x 100 x 8 mm | 
| Délka řádku (dřevo) | 120 mm | 
| Průměr řádku zdiva (dřevo) | 24 mm | 
| Základní výška | 140 mm | 
| Min./max. výška (H) | 140-200 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 1 x 10 mm | 
| Formát základní desky | 100 x 160 x 8 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Pozinkovaný | 
| Tloušťka nátěru | 5 µm | 
| Třída použití | 1 | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 2962 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!