Opěrný úhelník BP-S/TZN
Patka na sloupek, BP-S/TZN
NOSSL-BETONIERPAR-M,SCHVYRT-298MM
Obj. č. 0681070110
EAN 4011231560351
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní držák čepele
- Vysoká nosnost díky velké přítlačné desce o rozměrech 60 x 60 x 4 mm
- Vysoce variabilní kompenzace výšky a velká volná nosná délka díky tloušťce 3,25 mm, 300 x 42 mm, dlouhý trubkový hrot a přítlačná deska
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál čepele: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Povrch: Kompletní žárové zinkování, tloušťka vrstvy cca 55 µm v souladu s normou DIN EN 1461
Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Datové listy(X)
Držák sloupku pro konstrukce pod středně velkou zátěží a vyššími nároky na ochranu proti nárazům.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Vhodné šrouby:
Kolík/šroub/SB: d = 8 mm/M8.
![]() | |
Konstrukce | Pro účely statiky |
Forma | Mečový |
Rozměry čepu | 70 x 110 x 8 mm |
Průměr díry | 9 mm |
Rozměry přídržné desky | 100 x 80 x 8 mm |
Délka | 410 mm |
Potřebné ocelové hmoždinky | 4 x 8 mm |
Vhodné pro průřez sloupku min. | 100 x 80 mm |
Formát základní desky | 70 x 70 x 5 mm |
Délka řádku zdiva (beton) | 300 mm |
Průměr řádku zdiva (beton) | 42 mm |
Počet otvorů o průměru 9 mm | 4 ks |
Počet otvorů o průměru 10 mm | 4 ks |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Třída použití | 3 |
Počet kusů | 1 ks |
Hmotnost | 1996 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!