Opěrný úhelník BP-D-H/TZN
Patka na sloupek, BP-D-H/TZN
NOSSL-BETONIERPAR-DREHENPREDS-400MM
Obj. č. 0681491400
EAN 4024835586191
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro těžké konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled nebo odstup od terénu pro účinnější konzervaci dřeva
- Výšku lze nastavit při instalaci
- S extra dlouhým, robustním 48mm trubkovým hrotem (výška základny 400 mm) a velkou přítlačnou deskou
- Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní spojení s hrotem
- Pro zasazení do betonu
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Datové listy(X)
Pro montáž těžkých dřevěných konstrukcí a sloupků s větším odstupem od terénu.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Vhodné šrouby:
Kolíky: d = 10 mm
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Kotva | 
| Průměr díry | 11 mm | 
| Rozměry přídržné desky | 100 x 100 x 8 mm | 
| Délka řádku (dřevo) | 120 mm | 
| Průměr řádku zdiva (dřevo) | 24 mm | 
| Základní výška | 400 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 1 x 10 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 100 x 100 mm | 
| Formát základní desky | 70 x 70 x 4 mm | 
| Průměr trubky | 48 mm | 
| Délka řádku zdiva (beton) | 370 mm | 
| Průměr řádku zdiva (beton) | 48 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Třída použití | 3 | 
| Min. doporučená hloubka zapouzdření v betonu | 320 mm | 
| Počet kusů | 2 ks | 
| Hmotnost | 2973 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!