Opěrný úhelník BD-S/TZN s ozubenou kotvou
Patka na sloupek, BD-S/TZN, řádek
KOTEVNÍ PATKA-T PROVEDENÍ
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodný do betonu, nastavitelná výšková kompenzace pomocí ozubené kotvy 250 mm
- Skrytý spoj mezi sloupkem a vnitřní hranou
- Dlouhá životnost díky celoplošnému žárovému pozinkování
- Materiál břitu:
- S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Materiál ozubené kotvy: B 500 SP
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka vrstvy cca 55 µm podle normy DIN EN 1461
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Datové listy(X)
Patka na sloupek pro lehké konstrukce.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 200 mm
Vhodné šrouby:
- Kolíky: H = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Šrouby/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
|  | |
| Konstrukce | Pro účely statiky | 
| Forma | Mečový | 
| Rozměry čepu | 70 x 110 x 8 mm | 
| Rozměry přídržné desky | 80 x 100 x 8 mm | 
| Délka | 368 mm | 
| Výška | 250 mm | 
| Potřebné ocelové hmoždinky | 4 x 10 mm | 
| Vhodné pro průřez sloupku min. | 100 x 80 mm | 
| Délka řádku zdiva (beton) | 250 mm | 
| Průměr řádku zdiva (beton) | 20 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Označení materiálu nosiče | S 235 JR | 
| Norma pro materiál držáku | DIN EN 10025:2004 | 
| Označení materiálu nohy | B 500 SP | 
| Povrch | Žárově galvanizovaný | 
| Tloušťka nátěru | 55 µm | 
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 | 
| Třída použití | 3 | 
| Min. doporučená hloubka zapouzdření v betonu | 100 mm | 
| Počet kusů | 1 ks | 
| Hmotnost | 1695 g | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!