Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Opěrná deska pro napínací kotvy, dva kusy

Dvoudílná napínací kotva
ZAKL.DESKA BP40 440X40X3,0MM

Obj. č. 5392000305

EAN 4062856220236

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Opěrná deska pro napínací kotvy, dva kusy

Obj. č. 5392000305

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ideální pro připojení dřevěných konstrukcí k betonovým, ocelovým a dřevěným dílům
  • Ideální pro celou řadu situací při instalaci díky různé možnosti kombinace s příslušným základním dílem

  • Možnost předvýrobní montáže ve výrobním závodě, jako je montáž opěrně desky nebo úplné obložení a dokončení vnitřních stěn

  • Vysoká tažná kapacita
Upozornění

Žádné poškození stěnových prvků během přepravy a snížení rizika zranění od nevyčnívajících částí

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Předmontáž opěrné desky s kotevními hřebíky nebo šrouby pro trámkové botky z výroby

  • Konečná montáž základního dílu pomocí šroubů pias® pro připojení k opěrné desce a fixačních šroubových kotev nebo šroubů do betonu pro ukotvení do země na staveništi

  • Výšku lze také snadno a rychle upravit na staveništi

Typové označení

BP 40-440

Šířka

40 mm

Výška

440 mm

Tloušťka

3 mm

Počet děr

25 ks

Průměr díry

5,1 mm

Schválení

ETA-14/0274

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Základní díl pro napínací kotvy, dva kusy

MONT.PATKA HTA-2PV-63X60X155X3,0MM

Ideální pro připojení dřevěných konstrukcí k betonovým, ocelovým a dřevěným dílům
x 10 ks
Základní díl pro napínací kotvy, dva kusy

MONT.PATKA VPLUS-2P 90X65X95X4,0MM

Ideální pro připojení dřevěných konstrukcí k betonovým, ocelovým a dřevěným dílům
x 10 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub pro trámovou botku ASSY® 4 JH Pozinkovaná ocel, plný závit, plochá hlava

ŠRB PANHD-DŘ-BALK. RW20-(A3K)-5X60

Šroub s plným závitem s vizuálně atraktivní plochou hlavou s výztuhou dříku připevněnou na spodní straně pro upevnění plechových dílů a kovových spojů do dřeva ve vnitřních suchých nebo zastřešených prostorách
x 250 ks
Kombinovaný hřebenový/kroucený hřebík

HŘEBÍKY/ KOTEVNÍ HŘEBÍKY

Pozinkovaná ocel, modrý povrch (A2K)
x 3000 ks
Podlahový konektor pro napínací kotvy, dva kusy

PODLAŽNÍ SPOJKA GSV 353X40X3,0MM

Speciálně vyvinuto pro kotvení v tahu v úrovni terénu s dřevěnou rámovou konstrukcí nebo konstrukcí z dřevěných panelů
x 10 ks