Öntömítő kábelátvezető, polietilén Az EN 60423 szerinti metrikus menet
Szorító közcsavar, metrikus, PE-LD
SZÓRÍTÓ KÖZCSAVAR METRIKUS M16X1,5
Cikksz. 096773516
EAN 4038898255680
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különleges követelmények nélküli szerelési területeken használható
- Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Csatlakozómenet | M16 x 1,5 |
Kivitel | Nyitott |
Min./max. kábelátmérő | 5-8,5 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 8,0 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 54 |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Halogénmentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Min. kábelátmérő | 5 mm |
Max. kábelátmérő | 8,5 mm |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 90 °C |