Öntapadós olvadófólia
Öntapadó zajszigetelő lapok
ZAJSZIGET.,ÖNTAPAD.4DB 1000X500MM
Cikksz. 0890100070
EAN 4053479403083
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Védi az autó belső terét a vibrációs zajoktól, ill. a légáram zörejeitől
- Melegítés hatására nagyon jól formázható
- Erősen deformált, bonyolult alakú lemezekhez
- 1 csomagolási egység 4 panelre elég
- Tárolási hőmérséklet: 15–25 °C
- Megengedett tárolási idő: 12 hónap
- Fagyérzékeny, törékeny
Adatlapok(X)
Az öntapadós szigetelőpanel hangszigetelésre és a vezetett zaj tompítására szolgál, amiko vékony burkolatokra alkalmazzák, például az építőiparban, pl. homlokzati lapokon, alumínium ablakpárkányokon, szellőzőcsatornákon, a gépészetben, a jármű- és üzemépítésben. A terméket ne tegye ki az időjárási elemek közvetlen hatásának.
- Az öntapadós olvadófóliát fektesse rá a karosszéria fenéklemezére, és melegítse fel hőlégfúvóval
- A takarófóliát fokozatosan távolítsa el
Anyag | Bitumen |
Szín | Fekete (hordozóanyag) |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 1000 x 500 x 2,8 mm |
Max. rövidtávú hőállóság | 100 °C |
Min. hőállóság | -30 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Alkatrészek száma | 4 darab |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 15 °C és 25°C között |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |