Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Önmetsző menetes betét vágóhoronnyal

Menetes betét vágóhoronnyal, nemesacél, felületkezeletlen
THRINRT-SLFCUT-SL-1.4305-M4

Cikksz. 0660303040

EAN 4058462081279

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Önmetsző menetes betét vágóhoronnyal

Cikksz. 0660303040

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Időt takarít meg a menetjavítás és a meneterősítés során
  • Nagy szilárdságú csavarkötések és egyéb menetes kötések létrehozásához alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. öntöttvasban, alumíniumötvözetekben, műanyagokban, keményfában stb.

  • A betéteket egyszerűen becsavarják az előfúrt vagy előöntött furatba

  • A menetmetszést az éles szélek és megszakított külső menetek végzik

  • Az első menetek a könnyebb menetvágás és beillesztés érdekében kúposak

  • A vágóhorony még a munkadarab erős rezgése vagy rázkódása esetén is rögzítve tartja a menetes betéteket.

  • 1.4305 nemesacélból készült
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmazások a teljes fém- és műanyag-feldolgozó iparban

  • Menetmegerősítés alacsony nyírószilárdságú szerszámokon, pl. öntöttvas, alumíniumötvözetek, műanyagok, keményfa stb.

  • Kiszakadt menetek javításához

  • Szokásos alkalmazások:

- Könnyűfémekhez és fémekhez, kb. 400 N/mm² szilárdságig


- Öntöttvashoz, kb. 220 HB keménységig


- Műanyag és üvegszál-erősítésű műanyag


(Javasoltak az eredeti alkatrészen végzett vizsgálatok, különösen a szélek közelében.)

Anyag

Nemesacél A1, 1.4305

Bevonat

Sima

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d)

M4

Hosszúság (L)

8 mm

Külső átmérő x Menetemelkedés (D)

6,5 x 0,75 mm

Min./max. furatátmérő

5,9-6,2 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk