Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Önmetsző menetes betét vágóhoronnyal

Menetes betét vágóhoronnyal, acél, horganyzott
MENETJAVÍTÓ-BETÉT-ÖNM-(DSP)-A-M6

Cikksz. 0660301061

EAN 4062856402069

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Önmetsző menetes betét vágóhoronnyal

Cikksz. 0660301061

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Időt takarít meg a menetjavítás és a meneterősítés során
  • Nagy szilárdságú csavarkötések és egyéb menetes kötések létrehozásához alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. öntöttvasban, alumíniumötvözetekben, műanyagokban, keményfában stb.

  • A betéteket egyszerűen becsavarják az előfúrt vagy előöntött furatba

  • A menetmetszést az éles szélek és megszakított külső menetek végzik

  • Az első menetek a könnyebb menetvágás és beillesztés érdekében kúposak

  • A vágóhorony még a munkadarab erős rezgése vagy rázkódása esetén is rögzítve tartja a menetes betéteket.

  • Vastagréteg passzivált króm(VI)-mentes cink a jó korrózióvédelem érdekében (korrózióállóság a DIN EN ISO 9227-NSS szerinti sóspermet vizsgálatok szerint (h): 72 h fehér rozsda/120 vörös rozsda)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Alkalmazások a teljes fém- és műanyag-feldolgozó iparban

  • Menetmegerősítés alacsony nyírószilárdságú szerszámokon, pl. öntöttvas, alumíniumötvözetek, műanyagok, keményfa stb.

  • Kiszakadt menetek javításához

  • Szokásos alkalmazások:

- Könnyűfémekhez és fémekhez, kb. 400 N/mm² szilárdságig


- Öntöttvashoz, kb. 220 HB keménységig


- Műanyag és üvegszál-erősítésű műanyag


(Javasoltak az eredeti alkatrészen végzett vizsgálatok, különösen a szélek közelében.)

Anyag

Acél, kéregedzett

Bevonat

Horganyzott, vastagréteg passzivált

RoHS megfelelőség

Igen

Menettípus x névleges átmérő (d)

M6

Hosszúság (L)

12 mm

Külső átmérő x Menetemelkedés (D)

9 x 1 mm

Min./max. furatátmérő

8,2-8,6 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk