Önmetsző menetes betét készlet 220 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Önmetsző menetes betét, Sysko
MENET-JAVÍTÓ-BETÉT-ÖNM-(VRP)-SYSKO-220DB
Cikksz. 5964066002
EAN 4062856419661
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy teherbírású menetes kapcsolatok létrehozásához alacsony szilárdságú anyagokban, pl. öntöttvasban, alumínium ötvözetekben, műanyagokban, keményfában stb.
- Az első menetek a könnyebb menetvágás és beillesztés érdekében ferdék
Adatlapok(X)
Végezzen előfúrást az előírások szerint, azután csavarozza be a menetes betétet.
Csavarmenethez | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 |
Darabszám a készletben | 220 darab |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott, vastagréteg passzivált |
THRINRT-SLFCUT-(DSP)-M14