Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Önmetsző menetes betét

Önmetsző menetes betét, sárgára horganyzott
ÖNM.MEN.JAV.BETÉT-(A2C)-M8

Cikksz. 0660302080

EAN 4050642645202

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Önmetsző menetes betét

Cikksz. 0660302080

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

SA típus
  • Nagy teherbírású csavarkötések és egyéb menetes kapcsolatok létrehozásához alacsony szilárdságú anyagokban, pl. öntöttvasban, alumínium ötvözetekben, műanyagokban, keményfában stb.

  • A menetmetszést éles szélek és megszakított külső menetek végzik

  • Az első menetek a könnyebb menetvágás és beillesztés érdekében ferdék
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél, kéregedzett

Bevonat

Sárgára horganyzott

Menettípus x névleges átmérő (d)

M8

Hosszúság (L)

15 mm

Külső átmérő x Menetemelkedés (D)

12 x 1,5 mm

Min./max. furatátmérő

10,7-11,4 mm

Darabszám a készletben

12 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk