Önmetsző lemezcsavarok, D-fejű, készlet 1 550 részes
ISO 7049 nemesacél, A2, D-fejű, H, 1500 db, Sysko
LEMEZCSAV. KLT.-SYSKO-ISO7049-A2-1500DB
Cikksz. 5964505100
EAN 4046777995282
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 1500 darab |
Szabványok | ISO 7049 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X13
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X16
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X19
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X22
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-3,5X9,5
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X13
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X16
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X19
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,2X32
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X13
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X16
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X25
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X32
SCR-PANHD-ISO7049-C-A2-20H-H2-4,8X38