Önmetsző lemezcsavar, süllyesztett fejű, készlet 1550 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 7051
ISO 7051 horg.acél, D-fejű, H alak, C Sysko
CSAV-SYSKO-ISO7051-(A2K)-H2-1600DB
Cikksz. 5964011701
EAN 4046777995046
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
1550 darabos készlet
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- 100 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 db önmetsző lemezcsavar, 4,8 x 32
Adatlapok(X)
Darabszám a készletben | 1550 darab |
Szabványok | ISO 7051 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X13
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X16
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X19
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-3,5X22
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X13
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X16
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X19
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X22
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X25
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,2X32
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X13
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X16
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X19
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X22
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X25
SCR-RSDCS-ISO7051-C-H2-(A2K)-4,8X32