Önmetsző lemezcsavar, süllyesztett fejű
DIN 7982 fek.horg.ac., TX sülly. fejű, C alak
Cikksz. 0116434225
EAN 4049557027159
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Feketére horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,1 mm |
Fejhossz (k1) | 2,5 mm |
Belső meghajtó | TX20 |
Kihajtás módja | Belső-TX |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |