Önmetsző lemezcsavar, süllyesztett fejű
DIN 7982 sárg.horg.ac.,sülly.f., H, C alak
CSAV-SF-DIN7982-C-H2-(A2C)-3,9X38
Cikksz. 011603938
EAN 4045727450215
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Forma | C |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,5 mm |
Fejhossz (k1) | 2,3 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Kihajtás módja | H |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
Hegy alakja | C |