Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Önmetsző lemezcsavar, lencsefejű

ISO 7051 cink-nikkel acél, fekete, H, C alak
CSAV-RSDCS-ISO7051-C-H2-(ZNBHL)-3,5X25

Cikksz. 425663525
EAN 4056807858319

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

ISO 7051 acél, cink-nikkel, fekete (ZNBHL)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Cink-nikkel, fekete

Forma

C

Fej típusa

Lencsefejű

Kihajtás módja

H

Belső meghajtó

PH2

Névleges átmérő (d1)

3,5 mm

Fejátmérő (dk)

6,8 mm

Hosszúság (l1)

25 mm

Fejhossz (k1)

2,1 mm

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Termékosztály

A

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk