Önmetsző lemezcsavar, hatlapfejű, alátéttel
Kombi lemezcsavar sárgára horg. acél alátéttel
ALKTRSZ-OPEL-KOMBCSAV-7976A-A2C-6,3X16
Cikksz. 0501103060
EAN 4046778499284
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 22 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Vastagság (h1) | 10 mm |