piasta® önfúró csavar, hatlapfejű A2 nemesacél fúróheggyel és edzett acélból készült formázott menettel
Piasta W-214 önfúró csavar
CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL3/8-(RUS)-6,3X70
ZEBRA PIASTA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél - ∅ 4,2–6,3 mm-hez
- Alumínium/acél - ∅ 4,8 mm-hez
- Alumínium/alumínium - ∅ 4,8 mm-hez
Adatlapok(X)
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél |
Névleges átmérő (d1) | 6,3 mm |
Hosszúság (l1) | 70 mm |
Fejátmérő (dk) | 13,2 mm |
Fejhossz (k1) | 6,8 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 9 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 35 mm |
Külső hajtás (s1) | SW3/8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 6 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 5 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 34,0-45,5 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |