pias® önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással
pias, A2 nemesacél, f.kezeletlen, sülly.fejű, AW
CSAV-ÖNF-SF-A2-AW25-4,8X16
ZEBRA PIAS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fúrás menetmetszés és becsavarozás - mindez egy lépésben
Jelentős mértékben kevesebb idő és erőfeszítés
Pontos furatátmérő mindegyik csavarkötéshez
- Minimális menettűrést eredményez
- Mindig optimális kapcsolat
Kiküszöböli a szerelési hibákat
Innovatív AW behajtó rendszer
- Optimális nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- Szorítóerő: 100 N, becsavarás mélységhatárolóval, ha szükséges
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Adatlapok(X)
Csak alumíniumban és műanyagokban használható
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Anyag | Nemesacél A2 |
Bevonat | Sima |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Belső meghajtó | AW25 |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,5 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,7 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |