Önfúró csavar, laposfejű, AW-behajtással és miniheggyel, pias®
pias Minipoint, horganyzott acél, AW
CSAV-ÖNF-LPSF-SHT-AW20-(A3K)-M4X10
Cikksz. 0206000410
EAN 4045727654675
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vékony fémlemezekhez különösen alkalmas
Horganyzott acél, kékre passzivált (A3K)
Metrikus menettel
Fúrás, menetformázás, becsavarozás – minden egy lépésben
Ezért jelentősen kevesebb idő és erőfeszítés szükséges
Pontos furatátmérő bármely csavarkötéshez
- Minimális menettűrés
- Mindig optimális kapcsolat
Megakadályozza a hibákat a telepítés során
AW-behajtó rendszer:
- Fokozott nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lapos fej |
Kihajtás módja | AW |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 10 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,2 mm |
Fejhossz (k1) | 3,1 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 6 mm |
Belső meghajtó | AW20 |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 0,3 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 2 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |