Önfúró csavar, hatlapfejű, peremmel és zárófogazással
Acél, horganyzott, hatlapfejű, peremes, fogazott
CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL7-(A2K)-4,2X16
Cikksz. 0207014216
EAN 4038898777755
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Adatlapok(X)
Ötvözetlen acéllemezekben való használatra
![]() | |
Szabványok | ISO 10666 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Névleges átmérő (d1) | 4,2 mm |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Peremátmérő (dk) | 8,5 mm |
Fejhossz (k1) | 4,1 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 3,7 mm |
Külső hajtás (s1) | SW7 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 2,5 mm |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,5 mm |