Önfúró csavar, hatlapfejű, kisebbített fúróheggyel, piasta®
piasta önfúró homlokzati csavar, kics. fúróhegy
CSAV-ÖNF-HLF-PER-KL8-(RUS)-4,8X20
Cikksz. 0214864820
EAN 4011231276184
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 20 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,9 mm |
Fejhossz (k1) | 5,4 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,5 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 18 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 2,5 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 1,5 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2,5-6,5 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |