Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel, piasta®
Önfúró homl. s.f. csavar, piasta ext. fúróhegy
CSAV-ÖNFH-HLF-PER-KL8-(RUS)-5,5X38
Cikksz. 0214825538
EAN 4011231275729
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
Az ORSY® tárolórendszerrel kompatibilis
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | UNC |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,9 mm |
Fejhossz (k1) | 5,4 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 14,0 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 35 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 13,5 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 12 mm |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 4 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 3,0-13 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |