Önfúró csavar, hatlapfejű, hosszú fúróheggyel és tömítőalátéttel, pias®
Pias homlokzatépítő csavar hosszú fúróhegy
CSAV-ÖNF-HLF-A19-KL8-(A3K)-5,5X38
Cikksz. 0214705538
EAN 4011231273800
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tömítőalátét egy horganyzott acélból készült fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Központozás nélküli fúrás
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz
- Acél/acél
A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Tömítőalátét anyaga | Acél |
Tömítőalátét felület | Horganyzott |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | UNC |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 38 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,9 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 19 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 5,15 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 14,0 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 35 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 13,5 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 12 mm |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 2 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0-18 mm |
Engedély | ETA-10/0184 |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1200-1800 Ford/perc |