Önfúró csavar gombatömítéssel, WFBS, fához
Önfúró csavar, tűzihorg., WFBS, facsavar típus
CSAV-HLF-PER-ALÁTÉT-FA-KL8-(TZH)-6,5X130
Cikksz. 0200965130
EAN 4056807579245
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Acél, betétedzett, tűzihorganyzott ≥ 50 µm
- 25 mm-es átmérőjű EPDM tömítés és 22 mm átmérőjű előszerelt nemesacél alátét.
- A besajtolt szárnyak 8 mm mélységben befúródnak a szálcementbe, és meggátolják a lapok szétrepedését.
- Vágóhoronnyal fa alépítményhez – feldolgozási sebesség 900 fordulat/perc, becsavarási mélység min. 50 mm
A tűzihorganyzás ellenére a 059005 cikkszámú takarósapkát is használhatja, a megjelenés javítása érdekében
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Tömítőalátét anyaga | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Hatlapfejű, peremes |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Menettípus | Facsavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Fa |
Névleges átmérő (d1) | 6,5 mm |
Hosszúság (l1) | 130 mm |
Fejátmérő (dk) | 12,7 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 22 mm |
Vastagság (h1) | 13 mm |
Fejhossz (k1) | 5,4 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 17 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 64 mm |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Szárny átmérője | 8,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!