Önfúró csavar, D-fejű, kereszthoronnyal és tömítőalátéttel, piasta®
piasta A2 nemesacél, cinklam. bev., alátéttel, H
CSAV-ÖNF-DF-ALT14-H2-(RUS)-4,8X25
Cikksz. 0211824825
EAN 4011231268813
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A tömítőalátét egy A2 nemesacél fém hátlapból áll, kiváló minőségű EPDM-ből készült vulkanizált tömítéssel
A csavar a ∅ 14 mm-es, 3 mm-es EPDM tömítőalátéttel különösen alkalmas tengely profilok (pl. 18/76) fa aljzatkonstrukciókon történő rögzítéséhez
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:
- Fúrás forgácsolódás nélkül
- Menetformázás
- Rögzítés
Mindez egy műveletben
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Bimetall |
Bevonat | Pikkelyes cink |
Tömítőalátét anyaga | Nemesacél A2 |
Tömítőalátét felület | Sima |
Tömítés anyag | Etilén-propilén-dién-terpolimer gumi |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | H |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Hegy alakja | Fúróhegy |
Föld alatti | Acél, Alumínium |
Névleges átmérő (d1) | 4,8 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 9,5 mm |
Tömítő alátét külső átmérő (d2) | 14 mm |
Vastagság (h1) | 4 mm |
Fejhossz (k1) | 3,5 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 6 mm |
Csavarmenet hossz (fúróheggyel) | 22,5 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 1,5 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) | 4,4 mm |
Max. ekkora alépítmény-vastagsághoz | 3 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0-9 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 1700-2500 Ford/perc |