Önbeálló kerék Forgatható lemezzel
Önbeálló készülékgörgő, elforduló lemezzel
IPARI-KERÉK-FÉKKEL-50KG-D60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csúszócsapágy agy
- Kopásálló szürke gumiból készült
- Poliamid 6 mag rostvédővel
- Horganyzott acél tartó
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
![]() | |
Tekercs átmérő (D) | 60 mm |
Teherbírás | 50 kg |
Magasság (H) | 82 mm |
Tekercsszélesség (L) | 24 mm |
Lemez méret (A x B) | 60 x 60 mm |
Csapfurat mélység (R) | 21 mm |
Furattávolság (a) | 45 mm |
2. furattávolság (b) | 45 mm |
Hosszúság (A) | 60 mm |
Szélesség (B) | 60 mm |
Ékhorony szélesség (c) | 6 mm |
Min. hőmérsékleti feltételek | -5 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 40 °C |