Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olvadékragasztó 101

Olvadékragasztó 101
RAGASZTÓRÚD NAGYSZILÁRDSÁGÚ 210 G

Cikksz. 0890100050

EAN 4068362075636

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Olvadékragasztó 101

Cikksz. 0890100050
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
Elasztikus, olvadékragasztó horpadáskihúzáshoz, valamint alkatrészek és tekercsvezetékek rögzítéséhez a villamosiparban.
  • Jó termostabilitás

  • Vízálló és ellenáll az öregedésnek

  • Jó ellenállóság a PVC lágyítószerekkel szemben

  • Enyhén ragadós
Megjegyzés

A poliamidok egyensúlyban vannak a páratartalommal. A felszívódott nedvesség habzást (habképződést) okozhat poliamidok megolvasztásakor. Javasoljuk, hogy a csomagolást minden egyes felbontás után zárja vissza, és ha szükséges, az olvadékragasztót 48 órán keresztül kb. 50 °C-on szárítsa a feldolgozás előtt.


El kell kerülni, hogy a tárolás során (pl. napsugárzás miatt) hő keletkezzen, mivel ez megváltoztathatja az olvadékragasztó külalakját.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális a gépjárműiparban a hatékony horpadáskihúzáshoz különböző anyagokon és felületeken, kihúzófülek hozzáerősítésével. Tökéletes alkatrészek és tekercsvezetékek rögzítéséhez is a villamosiparban.

Útmutató

A ragasztandó felületeknek por-, kosz-, nedvesség-, zsír- és formaleválasztó-mentesnek kell lenniük. A ragasztóanyag tartósságát a műanyagokban és festékekben lévő lágyítószerek gyengíthetik. Az olvadékragasztót foltokban, vékony rétegben vagy csíkokban hordja fel, majd azonnal nyomja össze az alkatrészeket. A rövid ideig kifejtett nyomás növeli a tapadóerőt.



Horpadás megszüntetése Dent Lifter horpadáskihúzó készlettel:


  • 1. Tisztítsa meg a horpadást egy arra alkalmas tisztítószerrel

  • 2. Vigye fel az olvadékragasztót a megfelelő adapter középső részére.

  • 3. Ragassza az adaptert a legmélyebb pontra, és szükség esetén hűtse le sűrített levegővel.

  • 4. Akasszon csúszókalapácsot vagy PinPuller horpadásjavító csaphúzó szerszámot az adapterre, és húzza ki a horpadást.

  • 5. A horpadás eltávolítása után egy műanyag ék segítségével kissé emelje fel az olvadékragasztót egy meghatározott területen. Permetezzen ragasztóeltávolító sprayt (cikksz. 0893 141) a résbe, és várjon, amíg az kifejti a hatását.

  • A ragasztóeltávolító szétterjed a résekben és fellazítja a ragasztóanyag maradványát a felületen.

  • 6. A ragasztóanyag maradvány néhány másodpercen belül egy darabban eltávolítható a felületről.

Ha szükséges, előtisztítóval (cikksz. 0893 200 1) távolítsa el a maradék ragasztóanyag maradványt.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

200 g

Kémiai bázis

Poliamid

Szín

Sárga

Hosszúság

200 mm

Átmérő

12 mm

Sűrűség/feltételek

1 g/cm³ / 20 °C-on

Viszkozitás

3500 mPas

Lágyuláspont

140 °C

Min./max. nyitott idő

20-60 s

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

180 eddig: 210 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

18 Hónap

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

Alkatrészek száma

10 darab

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Eljegesítő spray

ELJEGESÍTŐ SPRAY 200 ML

Javítási és szerelési munkálatokhoz, valamint hibakereséshez
x 12 db
Ragasztóeltávolító spray

OLVADÉKRAGASZTÓ ELTÁVOLÍTÓ SPRAY 150 ML

Könnyedén eltávolítja a megszilárdult olvadékragasztót a festett felületről
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk