Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ólommentes karosszéria ónpaszta

Karosszéria ónpaszta, ólommentes
ÓNOZÓ PASZTA ÓLOMMENTES 1 KG

Cikksz. 098290

EAN 4045989865611

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ólommentes karosszéria ónpaszta

Cikksz. 098290
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
S-Sn97Cu3 ólommentes, kiemelkedő minőségű ónpaszta. Folyékony anyag típusa a DIN EN 29454-1 szabvány szerint.
  • Olvadási tartomány: 230–250 °C

  • Megfelel az Európai Parlament 2000/53/EC direktíva és a Német nemzeti használtgépjármű-törvény hivatalos feltételeinek

  • 60–70% óntartalom, ólommentes
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

S-Sn97Cu3 ólommentes, kiemelkedő minőségű ónpaszta. Folyékony anyag típusa a DIN EN 29454-1 szabvány szerint. Ideálisan alkalmas lágyforrasztáshoz, ónozáshoz és előforrasztáshoz személygépkocsik, tehergépkocsik, mezőgazdasági és építőipari gépek karosszériájának javításakor

Útmutató

A javítandó területnek rozsdától és zsírtól mentes, csupasz fémnek kell lennie a felhordás előtt. Vigyen fel egy vékony réteg pasztát, és lánggal melegítse fel. Ezután tiszta, szöszmentes kendővel törölje le a forrasztási pontot.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1 kg

Anyagmegnevezés

S-Sn97Cu3

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Világosszürke

Max. olvadási hőmérséklet

250 °C

Min. olvadási hőmérséklet

230 °C

Keményforrasz Sn aránya (tömegszázalék)

65 %

pH-érték

Savas

pH-érték feltétel

20 °C-on

Ólommentes

Igen

Forráspont

100 °C

EN szabvány

29454-1

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lágyforrasz ólommentes a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint

FORRASZTÓ-ÓN-ÓLOMMENTES-SN90ZN7CU3
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk