Ólommentes elektronikai lágyforrasz, Nr. 1 RoHS megfelelőség
Lágyforrasz, elektronikai forrasz, 1-es számú
FORRASZTÓ-ÓN-NR1-ÓLOMMENTES-250G-D1,0
Cikksz. 09871113
EAN 4046778221465
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- RoHS megfelelőség
- S-Sn99,3Cu0,7 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint
- Folyasztószer-összetétel a DIN EN 29454.1 előírásai szerint, 1.1.2.B szerves, halogénmentes aktivátor adalékanyaggal
- Megmunkálási hőmérséklet: 350-450°C
- Olvadási tartomány: 227°C
Adatlapok(X)
Nyomtatott áramkörök, elektrotechnika
Huzalátmérő | 1,0 mm |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 250 g |
Anyagmegnevezés | S-Sn99.3Cu0.7 |
EN szabvány | 29454-1 |
Keményforrasz Cu aránya (tömegszázalék) | 0,7 % |
ISO | 9453 |
Keményforrasz Sn aránya (tömegszázalék) | 99,3 % |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 350 eddig: 450 °C |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 350 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 450 °C |
Min. olvadási hőmérséklet | 227 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!