Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ölfleckentferner

Ölfleckenentferner
OELFLECKENTF-1000ML

Art.-Nr. 0890610555

EAN 

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölfleckentferner

Art.-Nr. 0890610555
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
Hochwirksamer Ölfleckentferner zum Lösen und Binden von Ölen und Fetten
  • Schnellflüchtiger Reiniger zur gründlichen und tiefenwirksamen Entfernung von verschiedenen Ölflecken

  • Biologisch abbaubar

(≥ 99 % nach OECD-Testmethode 303 A)


  • Aromatenfrei

  • Ohne Tenside und Farbstoffe
Hinweis

Den Ölfleckentferner kräftig schütteln, da sich das Bindematerial am Boden absetzt und vor Gebraucht mit der Flüssigkeit vermischt werden muss.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Beseitigung von Ölflecken auf Beton, Verbundstein, Klinker, Estrich, Naturstein und unlackiertem Holz. Auch zur Beseitigung von Grillölflecken geeignet.

Anleitung

Vor Gebrauch das Produkt kräftig schütteln. Die zu behandelte Oberfläche muss vor der Anwendung trocken sein. Die zu entfernenden Ölflecken mit dem Ölfleckentferner begießen und trocknen lassen bis sich eine weiße, trockene Kruste bildet (ca. 10-15 Minuten, je nach verwendeter Menge). Die Kruste kann abgekehrt oder abgesaugt werden.

Inhalt

1000 ml

Gebinde

Dose

Geruch/Duft

Neutral

Farbe

Farblos

Chemische Basis

Essigsäureethylester

Dichte / Bedingung

0,937 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

-4 °C

Dichte

0,937 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Biologisch abbaubar / Bedingung

Ja / OECD-Kriterien

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen