Olejový sorbent Basic
Olejový sorbent Basic
GRANULÁT NA ODSÁTÍ OLEJE (OBSAH 50L)
Obj. č. 08906
EAN 4011231823821
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výjimečně účinná absorpce
- 1 litr absorbentu oleje snadno vstřebá 0,6 litru oleje
- Váže všechny látky obsahující olej
- Absorbované látky jsou 100% vázány a neuvolní se
Neabsorbuje vodu, proto je vhodný také pro používejte ve vodě
Bod vzplanutí: 300°C
Lze skladovat po neomezeně dlouhou dobu
Po použití jde o toxický odpad, který je nutno řádně zlikvidovat v zařízení určeném pro tento účel. Nevhodný na kyselinu fluorovodíkovou.
Datové listy(X)
Absorbent na olej ve formě granulí pro odstraňování olejových skvrn a jiných chemikálií z podlahy dílny, pracovních desek apod.
| Obsah balení | 50 l | 
| Typ adsorbentu na zachycení oleje | Typ olejového pojiva I, Typ olejového pojiva II, Typ olejového pojiva III | 
| Německý silniční protismykový test (Straßen-Rutsch-Test) | 8 % | 
| Násypná hmotnost | 250 g/l | 
| Hodnota pH | 6,6 | 
| Barva | Jantar |