Olej pro vakuová čerpadla
Olej pro vakuová čerpadla
OLEJ PRO VAKUOVÉ ČERPADLO 250 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající materiálová snášenlivost
Nepoškozuje pryžová a plastová těsnění
Olej lze míchat se všemi běžně dostupnými oleji pro vakuová čerpadla na bázi minerálních olejů.
Datové listy(X)
Ideální pro vakuová čerpadla – i v zařízeních pracujících se silným podtlakem
Olej doplňujte podle specifikací výrobce stroje. Olej lze míchat se všemi běžně dostupnými oleji pro vakuová čerpadla na bázi minerálních olejů.
| Chemická báze | Speciální oleje s aditivy | 
| Obsah balení | 250 ml | 
| Hmotnost obsahu | 217,5 g | 
| Pach/vůně | Jemný | 
| Barva | Transparentní, nažloutlá | 
| Hustota | 0,87 g/cm³ | 
| Min. bod vzplanutí | 145 °C | 
| Kinematická viskozita základního oleje | 11,2 mm²/s | 
| Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C | 
| Neobsahuje AOX | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |