Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Olej pro tahače TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30

Olej pro tahače TRIATHLON STOU/UTTO 10W-30
OLEJ MOT.-TRAKT-STOU/UTTO-10W30 60L

Obj. č. 0897010324

EAN 4058794800159

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Olej pro tahače TRIATHLON® STOU/UTTO 10W-30

Obj. č. 0897010324
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
Univerzální olej pro zemědělské stroje

Oleje Triathlon pro použití v zemědělství jsou vyráběny a baleny podle nejpřísnějších požadavků na kvalitu podle normy DIN EN ISO 9001


  • Vysoká úroveň bezpečnosti produktu

  • Všeobecná schválení výrobců


Pro výrobu olejů Triathlon jsou používány nejkvalitnější rafinérské produkty a suroviny


Splňuje hlavní specifikace automobilových výrobců



Univerzální olej splňující hlavní požadavky STOU i UTTO



ACEA E2 API CF-4/SF/GL 4

Upozornění

Dodržujte provozní specifikace podle výrobce tahače. Kompatibilní se všemi běžně dostupnými motorovými oleji. Při použití ve směsi ale nelze dosáhnout plného účinku.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný zejména pro motory (viz doporučení), manuální převodovky a rozvodovky, hydraulické systémy, turbo spojky a brzdy v olejové lázni

Obsah balení

60 l

Typ oleje

Minerální

Třída viskozity

10W-30

Schváleno pro motorové oleje

VDO E2, API CF, API SF, API GL 4

Doporučené oblasti použití pro motorové oleje

ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, CASE (IHC) MS 1209, John Deere J27, John Deere J20C, Massey Ferguson CMS M1144, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1135, Ford New Holland M2C 159-C, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 134-D

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Hustota

0,885 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 15°C

Min. bod vzplanutí

220 °C

Bod tuhnutí

-32 °C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace