Olej POE 100
POE OLEJ PRO ELKTROKOMPRESORY 210ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající odolnost vůči potenciálním svodovým proudům ve vysokonapěťových klimatizačních systémech
Vysoce hydrofobní
- Nevodivé
- Nepoškozuje elektrické součástky
Dokonalá kluznost chránící kompresor proti opotřebení
Nemíchejte s jinými oleji pro klimakompresory
Skladujte tak, aby byl olej chráněn před vlhkostí
Otevřenou plechovku rychle spotřebujte a neskladujte po delší dobu
Datové listy(X)
Pro údržbu, mazání a chlazení elektrických klimakompresorů vozidel a kluzných a rotujících částí okruhu klimatizace R134a/R1234yf.
Doplňte do kompresoru olej v potřebném množství nebo množství doporučeném výrobcem vozidla a dále jej doplňte do okruhu klimatizace prostřednictvím servisní jednotky pro klimatizace nebo injektoru.
Obsah balení | 210 ml |
Hustota | 0,964 g/cm³ |
Kinematická viskozita základního oleje | 11 mm²/s |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 100°C |
Bod tavení | -30 °C |
Min. bod vzplanutí | 274 °C |
Ředitelné vodou | Ne |
Viskozita/konzistence | Tekutý |
Tlak páry | 110 kPa |
Podmínky pro tlak páry | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!