Oldószermentes bőrápoló szer
Bőrápoló termék, oldószermentes
BŐRÁPOLÓ 500 ML
Cikksz. 0893012901
EAN 4058794485059
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló viaszok és szilikonok különleges ápoló emulziója mindenféle sima bőrhöz
mint a lakkozott, fémes, hüllő, csiszolt, szemcsés bőr stb.
Vigyáz a bőrre, és vonzó, optikailag tetszetős fényt hagy maga után.
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Sima bőr, mint például járművek bőr berendezései, cipők, ruhák, táskák, bútorok stb.
Vékonyan hordja fel, hagyja legalább 20 percig száradni, és puha kefével vagy ruhával fényesítse.
Űrtartalom | 500 ml |
Szag/illat | Virágos |
Szín | Bézs |
Kémiai bázis | Viasz emulzió, vízbázisú |
Sűrűség/feltételek | 0,997 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Biológiailag lebomló | Igen |
AOX mentes | Nem |
Szilikonmentes | Nem |
pH-érték | 7–7,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!