Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Oldalsó flakontartó Műhelykocsikhoz

Műhelykocsi, Basic/Pro flakon tartó
FLAKONTARTÓ-OLD-SZ.KOCSIHOZ-BAS/PRO

Cikksz. 0962646040
EAN 4062856090686

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vegyszertartályok szervezett tárolására Basic/Pro/WE műhelykocsikhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műhelykocsihoz

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4, WE 12,8, RW 14,1, WE

Szélesség

230 mm

Magasság

185 mm

Mélység

104 mm

Szín

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszer-műhelykocsi, BASIC 8.4

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.4-7FIÓK-RAL3020

kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL5010

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-6FIÓK-RAL7047

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-7FIÓK-RAL3020

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
BASIC 8.8 rendszer-műhelykocsi

SZERSZÁMKOCSI-BASIC-8.8-8FIÓK-RAL9017

Tágas és strapabíró műhelykocsi
x 1 db
Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4

SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-7FIÓK-RAL5010

Kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi puha élvédelemmel, négyzet alakú perforációval az oldalán és a tartozékok széles körével
x 1 db
Rendszer-műhelykocsi, PRO 8.4

SZERSZÁMKOCSI-PRO-8.4-8FIÓK-RAL9017

Kompakt, stabil és jól manőverezhető műhelykocsi puha élvédelemmel, négyzet alakú perforációval az oldalán és a tartozékok széles körével
x 1 db