Oldalkötél-feszítő zárt, villával
Oldalk.f., zárt nemesa. A4 villa/villa, esztergált
HUZALFESZÍTŐ-VILLA/VILLA-A4-M10
Cikksz. 5176011010
EAN 4052712073069
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ezeket a termékeket nem emelőeszközök vagy teherhordó berendezések részeként végzett emelő alkalmazásokhoz tervezték és gyártották. Ezért emelőeszközökhöz, hevederekhez vagy teherhordó berendezésekhez történő felhasználásuk nem engedélyezett, különösen a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint meghatározott alkalmazási körön belül.
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 10 mm |
Csap átmérő (d2) | 9 mm |
Min. hossz (l1) | 210 mm |
Max. hosszúság (l2) | 300 mm |
Villaszélesség (belső) (l3) | 12 mm |
Villamagasság (h1) | 14 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Terméktömeg (darabonként) | 372,440 g |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Egyéb szabvány | WN 5176-011 |
Min./max. hossz | 210-300 mm |