Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749

FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-FEKETE/PIROS-L180MM

Cikksz. 071501 572

EAN 4050382275349

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749

Cikksz. 071501 572

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Erőtakarékos, tiszta vágás a speciálisan köszörült precíziós vágóélnek köszönhetően

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágást biztosít

  • Indukciósan edzett

  • Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt felület

  • Nyél burkolata: Kétszer mártott PVC
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Puha és rendkívül kemény drótok, kábelek vágására

Hosszúság (L)

180 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2,7 mm

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

3,8 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

2,2 mm

Hosszúság collban (L)

7 hüvelyk

Csukló típusa

Beültetett

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk