Oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749
Oldalcsípő fogó, DIN ISO 5749
FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-FEKETE/PIROS-L160MM



Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erőtakarékos, tiszta vágás a speciálisan köszörült precíziós vágóélnek köszönhetően
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágást biztosít
- Indukciósan edzett
- Teljesen polírozott és áttetsző lakkozással szigetelt felület
- Nyél burkolata: Kétszer mártott PVC
Adatlapok(X)
Puha és rendkívül kemény drótok, kábelek vágására
Hosszúság (L) | 160 mm |
Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén | 2.5 mm |
Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén | 3.5 mm |
Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén | 2.0 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/4 hüvelyk |
Csukló típusa | Beültetett |