Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ölbinder Basic

Ölbindegranulat Basic
OELBINDGRA-SACK-50LTR

Art.-Nr. 08906

EAN 4011231823821

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölbinder Basic

Art.-Nr. 08906
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
Wasserabweisendes Material zur einfachen Aufnahme von ölhaltigen Stoffen.

Extrem hohe Saugfähigkeit


  • 1 Liter Ölbinder nimmt ohne Druck 0,6 Liter Öl auf

  • Alle ölhaltigen Stoffe werden aufgenommen

  • Aufgenommene Stoffe bleiben 100%-ig gebunden und werden nicht wieder abgegeben


Nimmt kein Wasser auf somit auch für den Einsatz in Wasser geeignet



Flammpunkt: 300°C



Unbegrenzt lagerfähig

Hinweis

Nach dem Gebrauch ist der Ölbinder Sondermüll und ist einer ordnungsgemäßen Entsorgung in einer dafür vorgesehenen Anlage zuzuführen. Nicht für Flusssäure geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ölbindemittel in Granulatform zur Beseitigung von Ölverschmutzungen und anderen Chemikalien von Werkstattböden, Werkbänken usw.

Inhalt

50 l

Ölbindertyp

Ölbindertyp I, Ölbindertyp II, Ölbindertyp III

Straßen-Rutsch-Test (SRT)

8 %

Schüttgewicht

250 g/l

pH-Wert

6,6

Farbe

Bernstein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen