Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olajtartó táska

Olajtartó táska
TÁSKA-OLAJHOZ-1L-FEKETE-30X11X6CM

Cikksz. 0891897001

EAN 4050382318657

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Olajtartó táska

Cikksz. 0891897001
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
1 literes flakonokhoz
  • Szín: fekete

  • Tépőzárral

  • Méret (h x sz x m): 265 x 110 x 60 mm

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.