Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olajszűrőkulcs

Olajsz.har., 14-p., bef. szél.: 64 mm
OLAJSZŰRŐKULCS 2169-7

Cikksz. 1952000248

EAN 4000896100224

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Olajszűrőkulcs

Cikksz. 1952000248
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
Belső négyszöghajtás, 12,5 = 1/2”, vagy 24 mm-es hatlapfejű

Olajszűrők működtetéséhez, 14-pontos, befogási szélesség: 64 mm


Például TOYOTA Yaris, Corolla, MR2 típusok 1999-ig, Starlet, Celica, Avensis, NISSAN Micra, Almera, MAZDA 323, 626, MX-5, Xedos típusokon

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Átmérő

77 mm

Terméktömeg (darabonként)

180,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk