Olajszűrőharang-készlet 8 részes
Olajszűrőharang-készlet, 9 részes
OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ KLT. SW36-108MM 9DB
Cikksz. 1952001003
EAN 4250158100213
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- 1 db szíjas szűrőkulcs
- 1 db egyoldalas csavarkulcs
- 1-1 db harangkulcs, méretek: 36/6-pontos, 74/14-pontos, 106/15-pontos, 107/15-pontos, 108/15-pontos, 108/18-pontos, valamint 135 mm/18 pontos
- Minden csavarkulcs külső hatszög csatlakozással, 22 mm-es méretben és 1/2 colos négyszög csatlakozással
Adatlapok(X)
Univerzális
Belső négyszög hajtás | 1/2 col |
Kihajtás módja | Belső négylapú |
Min./max. befogási szélesség | 36-108 mm |
Kulcsnyílás | 36 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3500,000 g |