Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Olajszűrő harang kulcs

Olajszűrő harang kulcs, hatszög, 3/8"-os
3/8I OLAJSZŰRŐ LESZEDŐ 6LAPÚ SW36

Cikksz. 1952001065

EAN 4250158142367

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Olajszűrő harang kulcs

Cikksz. 1952001065
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
Az olajszűrő ház burkolatának fel- és leszereléséhez az olajszűrő betét cseréjekor.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter 100D motor 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN pl. TGA (üzemanyag szűrő); BMW M5 2 – 6 hengeres, 3 széria + 09/95, 5 széria + 96, M6 0 – 8 hengeres, M7 3–12 hengeres, 8 széria, 118 D, 120 D, 1 széria (E87); VW Lupo 1.2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2.5 D

Belső négyszög hajtás

3/8 col

Kihajtás módja

Belső négylapú

Külső négyszög hajtás

36 mm

Kihajtás módja

Hatlapú

Terméktömeg (darabonként)

300,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk