Olajszintjelző pálca készlet 4 részes
Olajszintjelző pálca készlet, 4 részes
NÍVÓPÁLCA KLT. MB 4DB
Cikksz. 1952001001
EAN 4250158147621
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szállítási terjedelem:
- 1 db A olajszintjelző pálca, hossza 1220 mm, sebességváltó olajhoz, ID 722.6
- 1 db B olajszintjelző pálca, hossza 920 mm, sebességváltó olajhoz, ID 722.7, 716.5
- 1 db C olajszintjelző pálca, hossza 930 mm, motorolajhoz, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965
- 1 db D olajszintjelző pálca, hossza 930 mm, motorolajhoz, ID M112, 113, 646, 647, 648
Olajcsere után abszolút szükséges eszköz, mivel a járműveket a gyárból szintjelző pálca nélkül szállítják, és csak egy zárócsavarral látják el.
Adatlapok(X)
Mercedes-Benz motorkód: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965, valamint Mercedes Benz sebességváltó kód: 716,5, 722,6, 722,7
Alkatrészek száma | 4 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 500,000 g |