Olajleszívó eszköz Mobil üzemeléshez, 8 szívófejjel együtt
Olajleszívó
F.OLAJGYŰJTŐ-KÉSZÜLÉK-2RÉSZES
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vákuumos elszívó
Ürítés nyomólappal (0,5 bar)
Átlátszó szívófej
A fáradtolaj állapota ellenőrizhető
Az olaj egymás után több járműből is leüríthető
A maximális vákuumérték elérésével az olaj leürítése egymás után több járműből is lehetővé válik (max. 40 liter)
Külső betekintő cső
a fáradtolaj mennyiségének ellenőrzéséhez
Kivehető kisalkatrész-tálca
Közvetlen csatlakozás szonda nélkül minden Mercedes járműhöz
Közvetlenül az olajszintmérő pálca nyílásán keresztüli leszíváshoz
Adatlapok(X)
Tartály kapacitása | 90 l |
Önbeálló kerekék száma | 2 darab |
Fix kerekek száma | 2 darab |

SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700MM

SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700-D5

SUCNPRB-RIGD-F.WASTEOILCOLL-L700-D5

SUCNPRB-RIGD-F.WASTEOILCOLL-L700-D6

SUCNPRB-FLEX-F.WASTEOILCOLL-L700-D8

SUCNADAPT-F.WASTEOILCOLL-VW